Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Tripod Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Tripod Projektionsleinwand 1:1
Reflecta CrystalLine Tripod Projektionsleinwand 1:1
Reflecta CrystalLine Tripod Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21137743
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87651
EAN/GTIN:
     4005039876516
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Stativ-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Das Stativ und der Tubus sind schwarz lackiert und daher besonders für das Heimkino geeignet. Das hochwertige Lichtbildwandtuch verspricht ein brillantes Bild und ist für jede Art von Projektion geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Format
Quadratisch
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Design
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.