Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21137752
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87703
EAN/GTIN:
     4005039877032
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1330 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2360 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
240 x 175 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Gefaltet
2550 x 68 x 68 mm
Design
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.