Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21137753
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87704
EAN/GTIN:
     4005039877049
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1640 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2920 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
300 x 208 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Gefaltet
3150 x 89 x 89 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.