Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090196 Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090196 Projektionsleinwand 16:9
Celexon 1090196 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21206035
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Serie bietet äußerst hochwertige Motorleinwände für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen und auch für den ambitionierten Heimkinoanwender. Die Leinwände zeichnen sich durch ihre technisch guten und qualitativ hochwertigen Eigenschaften aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme.
Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Serie integriert sich perfekt in moderne Seminar - und Konferenzräume und natürlich auch in das hochwertige Heimkino . Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit sehr guter Planlage, sowie das praktische Deckeneinbausystem runden die wertige Serie ab.

Das sehr hochwertige Leinwandtuch bietet eine sehr gute Planlage. Mit der mattweißen Beschichtung und einem Gain-Faktor von 1,2 wird eine sehr gute Farbreproduktion erreicht. Selbst unter Restlichtbedingungen erscheint das projizierte Bild kontrastreich und bietet ausreichend Tiefe.

Die Deckeneinbau Leinwand lässt sich über den Wandschalter oder eine optional erhältliche Funkfernbedienung stufenlos einstellen und kann neben dem nativen 16:9 Format auch 21:9 darstellen. Die Beamer Leinwand ist für alle aktuellen Projektionssysteme geeignet und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel von 150 Grad.

In einem celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Test hat sich gezeigt: Als Diffusions Leinwand reflektiert sie den auftreffenden Projektor Lichtstrahl gleichmäßig nach allen Seiten hin - es lassen sich keine Ungleichmäßigkeiten oder helle Stellen ausmachen. Beim herauffahren und herunterlassen der Leinwand arbeitet der eingebaute Gaposa - Motor geräuscharm & zuverlässig .

Die schwarze, lichtundurchlässige Rückseite gewährleistet, dass kein Licht verloren geht oder rückseitig eintretendes Restlicht durchdringen kann. So erscheint die Projektion immer gleichmäßig ausgeleuchtet. Die schwarzen Ränder erhöhen zusätzlich den Kontrast .
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2500 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1400 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
50 mm
Schwarzer Vorlauf
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 973,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,54*
€ 1.240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,36*
€ 1.238,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,01*
€ 1.217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,25*
€ 1.193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,37*
€ 1.158,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.