Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 350101 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 350101 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Deflecto 350101 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21282082
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     350101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
657 g
Paketgewicht
759 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Abnehmbare Trennwand
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
350201
ab € 5,37*
Sonstiges
Deflecto
350301
ab € 9,31*
Sonstiges
Deflecto
350401
ab € 4,32*
Sonstiges
Deflecto
350701
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.