Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 350301 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 350301 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Deflecto 350301 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78535861
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     350301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Stapelbar
Ja
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
1
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
350101
ab € 7,50*
Sonstiges
Deflecto
350201
ab € 5,37*
Sonstiges
Deflecto
350401
ab € 4,32*
Sonstiges
Deflecto
350701
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.