Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DS-9092PWC Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DS-9092PWC Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9
Optoma DS-9092PWC Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21989293
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-9092PWC
EAN/GTIN:
     5060059049714
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • 16:9 Format - "Self-Locking" Mechanismus - Zur Montage an Decke und Wand - Hochqualitatives Leinwandmaterial Die PWC Leinwände von Optoma sind einfach im Gebrauch und bieten viele praktische Features. Um so gut wie alle Projektions-Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir sie in zwei verschiedenen Größen an: 92” 16:9 und 84" 4:3 Format.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1145 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Antriebstyp
Manuell
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11300 g
Design
Grenzen
50 mm
Schwarzer Vorlauf
300 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.