Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Softcase 133 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Softcase 133 cm
Celexon Softcase 133 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22121677
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativ-Projektionsleinwände
Stativ-Projektionswände
Stativleinwand
stativ-projektionswände celexon
Sicherer und einfacher Transport Ihrer Stativleinwand

Softcases schützen Stativleinwände vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Staub. Zudem erleichtern sie den Transport. Die Stativtasche kann die ganze Leinwand samt Tubus und dem daran angebrachten Stativ aufnehmen.

Passend für folgende celexon Stativleinwände und ähnliche:
- 133 x 75cm
- 133 x 100cm
- 133 x 133cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1330 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: stativ projektionswände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,233*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,723*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,433*
€ 86,195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,523*
€ 81,542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,653*
€ 78,127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,233*
€ 65,727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.