Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens EB120VW2-E8 Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens EB120VW2-E8 Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Elite Screens EB120VW2-E8 Projektionsleinwand 3,05 m (120") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22530006
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     EB120VW2-E8
EAN/GTIN:
     848448020873
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1499 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2642 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
149.9 x 264.2 cm
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1,1
Design
Befestigungstyp
Wand
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,63*
€ 861,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,25*
€ 838,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,12*
€ 821,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,21*
€ 768,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.