Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 45-163 Abisolierzange Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 45-163 Abisolierzange Blau
Ideal 45-163 Abisolierzange Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23203294
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6.4 mm
Ablösungskapazität (min)
3.2 mm
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
6.4 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Kompatible Produkte
L-9225
Farbe
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
45-162
ab € 38,49*
Zubehör
IDEAL
45-164
ab € 43,89*
Zubehör
IDEAL
45-165
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.