Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 45-164 Abisolierzange Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 45-164 Abisolierzange Blau
Ideal 45-164 Abisolierzange Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808954
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
14.3 mm
Ablösungskapazität (min)
6.4 mm
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
14.3 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Kompatible Produkte
L-9226
Farbe
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
45-162
ab € 38,49*
Zubehör
IDEAL
45-163
ab € 29,29*
Zubehör
IDEAL
45-165
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.