Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 45-162 Abisolierzange Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 45-162 Abisolierzange Grau
Ideal 45-162 Abisolierzange Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808963
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6.1 mm
Ablösungskapazität (min)
3.2 mm
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
6.1 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Kompatible Produkte
L-9225
Farbe
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
45-163
ab € 29,12*
Zubehör
IDEAL
45-164
ab € 44,02*
Zubehör
IDEAL
45-165
ab € 29,27*
Zubehör
Bernstein
2230
ab € 276,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.