Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090232 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090232 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090232 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23547745
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090232
EAN/GTIN:
     4260094731334
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1800 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2400 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
15000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.