Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A5 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A5 Rot
Veloflex Comfort Ringmappe A5 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23550188
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4151020
EAN/GTIN:
     4000225004735
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A5 Größe 194 x 230 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
PVC
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,997*
€ 5,94643
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4355310
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.