Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XL Black
Epson Tintenpatrone XL Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24241522
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T755140
EAN/GTIN:
     8715946539591
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-8010, WF-8090, WF-8090 D3TWC, WF-8510, WF-8590
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T755140
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.258 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,60*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 26,86*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 26,88*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 26,92*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 54,86*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 54,71*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,85*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 71,25*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 81,85*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 81,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 39,88*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 37,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 37,81*
Ähnlich
Ampertec
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.