Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XL Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XL Yellow
Epson Tintenpatrone XL Yellow
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24241529
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T755440
EAN/GTIN:
     8715946540238
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-8010DW, WF-8090 D3TWC, WF-8090 DTW, WF-8090DW, WF-8510DWF, WF-8590 D3TWFC, WF-8590 DTWF, WF-8590DWF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T755440
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
0.189 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 38,96*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 26,68*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 27,08*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 27,01*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 57,97*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 55,19*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 54,28*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 70,56*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 81,95*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 81,12*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 45,34*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 43,42*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 39,02*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 37,91*
Ähnlich
Ampertec
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.