Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone L Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone L Cyan
Epson Tintenpatrone L Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24241524
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T756240
EAN/GTIN:
     8715946540139
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WF-8010, WF-8090, WF-8510, WF-8590
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
OEM-Code
C13T756240
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.165 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 38,94*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 26,63*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 26,66*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 57,21*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 55,12*
Ähnlich
Epson
C13T755340
ab € 55,03*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,86*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 71,26*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 82,16*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 80,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 50,98*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 43,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 39,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 39,00*
Ähnlich
Ampertec
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.