Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Arduino Leonardo Entwicklungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24478424
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
A000057
EAN/GTIN:
7640152111143
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
2.5 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)
1 KB
Energie
DC input Spannung
7-12 V
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
40 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
20
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
12
PWM digitale E-/A-Pins
7
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
53.3 x 68.6 mm
Gewicht
20 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz
16 MHz
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Entwicklungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Stiftleiste
,
stiftleiste arduino
,
stiftleiste
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN 5311123 / APS 1500 NETZTEIL EINSTELLBAR INCL IN/OUT STECKER
Ansmann
5311123 / APS 1500
ab € 24,73*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 16 KB TQFP 44-Pin 16MHz 512 KB RAM USB
Microchip Technology
ATMEGA16U4-AU
ab € 4,10*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB TQFP 44-Pin 16MHz 2,5 KB RAM USB
Microchip Technology
ATMEGA32U4-AU
ab € 4,10*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-13 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-13
ab € 12,49*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCCOG-I2C-I-8 TREIBERPLATINE, I2C COG ZEICHENANZEIGE
MIDAS DISPLAYS
MCCOG-I2C-I-8
ab € 6,67*
Zubehör
MIDAS DISPLAYS MCIB-12 BREAKOUT-BRD TREIBER LED-HINTERGR.BEL.
MIDAS DISPLAYS
MCIB-12
ab € 18,87*
Zubehör
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS Pro
1244716
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen