| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24479107 Herst.-Nr.: A000052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Arduino | Speicher | Flash-Speicher | 0.032 MB | | SRAM (Statischer Random Access-Speicher) | 2.5 KB | | EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher) | 1 KB | Energie | DC input Spannung | 7-12 V | | Arbeitsspannung | 5 V | | Eingangsspannung (max.) | 6 - 20 V | | Gleichstrom pro E-/A-Pin | 40 mA | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte | 20 | | Anzahl der analogen E-/A-Kontakte | 12 | | PWM digitale E-/A-Pins | 7 | Gewicht und Abmessungen | Dimensionen Tafel | 53.3 x 68.6 mm | Prozessor | Mikrocontroller-Modell | ATMega32u4 | | Mikrocontroller Frequenz | 16 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |