Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-2000-4S-TS-G-L Netzwerk-Switch Managed Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-2000-4S-TS-G-L Netzwerk-Switch Managed Schwarz
Cisco IE-2000-4S-TS-G-L Netzwerk-Switch Managed Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24592880
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-2000-4S-TS-G-L
EAN/GTIN:
     882658611933
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, SSH, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CB IEC 60950-1, NOM NOM-019-SCF1
Zertifizierung
FCC, IEC/EN 55022A, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 11, CISPR 22, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, EN 61373, UL/CSA, CE, AS/NZ RCM, BSMI, KCC, ANATEL, RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
255
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
374052 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.7 mm
Tiefe
114.6 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4572 m
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Durchgang
6.5 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
IP-Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
6
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 4 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,27*
€ 1.040,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,81*
€ 1.037,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,08*
€ 1.015,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,99*
€ 991,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,45*
€ 944,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.