Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7601 Photo Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7601 Photo Black
Epson T7601 Photo Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24706774
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T76014010
EAN/GTIN:
     8715946539065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleben Sie mit dieser Tinte atemberaubend lebensechte Farben. Sie ist Teil eines Neun-Farben-Systems, das ein breites Farbspektrum erzielt.

Alle diese neuen Tinten besitzen eine hohe optische Dichte und verbessern die Farbübergänge in dunklen Bereichen. Das verleiht Ihren Bildern sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbdruck eine umwerfende Detailtreue. Die Reduzierung des Bronzetons ermöglicht extrem präzise Farbtöne.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P600
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen schwarze Tinte
25.9 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T76014010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T76024010
ab € 19,00*
Ähnlich
Epson
C13T76034010
ab € 29,56*
Ähnlich
Epson
C13T76044010
ab € 19,02*
Ähnlich
Epson
C13T76054010
ab € 19,07*
Ähnlich
Epson
C13T76064010
ab € 20,13*
Ähnlich
Epson
C13T76074010
ab € 18,93*
Ähnlich
Epson
C13T76084010
ab € 20,14*
Ähnlich
Epson
C13T76094010
ab € 19,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T760140
ab € 14,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T760240
ab € 3,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T760340
ab € 3,80*
Ähnlich
Ampertec
C13T760440
ab € 3,02*
Ähnlich
Ampertec
C13T760540
ab € 3,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T760640
ab € 3,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T760740
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.