Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7603 Vivid Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7603 Vivid Magenta
Epson T7603 Vivid Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24706780
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T76034010
EAN/GTIN:
     8715946539089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleben Sie mit dieser Tinte atemberaubend lebensechte Farben. Sie ist Teil eines Neun-Farben-Systems, das ein breites Farbspektrum erzielt.

Alle diese neuen Tinten besitzen eine hohe optische Dichte und verbessern die Farbübergänge in dunklen Bereichen. Das verleiht Ihren Bildern sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbdruck eine umwerfende Detailtreue. Die Reduzierung des Bronzetons ermöglicht extrem präzise Farbtöne.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P600
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
25.9 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T76034010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T76014010
ab € 19,05*
Ähnlich
Epson
C13T76024010
ab € 19,07*
Ähnlich
Epson
C13T76044010
ab € 18,95*
Ähnlich
Epson
C13T76054010
ab € 19,02*
Ähnlich
Epson
C13T76064010
ab € 20,17*
Ähnlich
Epson
C13T76074010
ab € 19,19*
Ähnlich
Epson
C13T76084010
ab € 20,13*
Ähnlich
Epson
C13T76094010
ab € 19,03*
Ähnlich
Ampertec
C13T760140
ab € 14,16*
Ähnlich
Ampertec
C13T760240
ab € 3,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T760340
ab € 3,77*
Ähnlich
Ampertec
C13T760440
ab € 3,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T760540
ab € 3,84*
Ähnlich
Ampertec
C13T760640
ab € 3,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T760740
ab € 3,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.