Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7608 Matte Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7608 Matte Black
Epson T7608 Matte Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24706779
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T76084010
EAN/GTIN:
     8715946539133
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erleben Sie mit dieser Tinte atemberaubend lebensechte Farben. Sie ist Teil eines Neun-Farben-Systems, das ein breites Farbspektrum erzielt. Alle diese neuen Tinten besitzen eine hohe optische Dichte und verbessern die Farbübergänge in dunklen Bereichen. Das verleiht Ihren Bildern sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbdruck eine umwerfende Detailtreue. Die Reduzierung des Bronzetons ermöglicht extrem präzise Farbtöne.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P600
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen schwarze Tinte
25.9 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T76084010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T76014010
ab € 18,97*
Ähnlich
Epson
C13T76024010
ab € 19,00*
Ähnlich
Epson
C13T76034010
ab € 29,56*
Ähnlich
Epson
C13T76044010
ab € 19,02*
Ähnlich
Epson
C13T76054010
ab € 19,07*
Ähnlich
Epson
C13T76064010
ab € 20,13*
Ähnlich
Epson
C13T76074010
ab € 18,93*
Ähnlich
Epson
C13T76094010
ab € 19,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T760140
ab € 14,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T760240
ab € 3,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T760340
ab € 3,80*
Ähnlich
Ampertec
C13T760440
ab € 3,02*
Ähnlich
Ampertec
C13T760540
ab € 3,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T760640
ab € 3,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T760740
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.