Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Violett A4
Artikel-Nr.:
     690-308348621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
295 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,80*
€ 10,69*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 12,04*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,48*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 12,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.