Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK100NXW-E12" Motorleinwand Premium 215,4cm x 134,6cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24891328
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK100NXW-E12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage. Leinwandmaterial: - MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain - Active 3D und 4K Ultra HD fähig - 180° Betrachtungswinkel - Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite Design & Installation: - Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse - Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage - Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken - Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit um die LW optimal und einfach auszurichten - Plug & Play Zertifiziert nach US Standard: - Greenguard und Greenguard Gold UL 2818 Steuerung: - Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger Funk- und Infrarotfernbedienung - Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter) - Wireless 5-12V Trigger inklusive - RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren Qualität und Verlässlichkeit: - Leiser Motor - 2 Jahre Herstellergarantie Zubehör: IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1346 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2154 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
254 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Warentarifnummer (HS)
90106000
Gewicht und Abmessungen
Breite
2214 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
1718 mm
Gewicht
11420 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
305 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.