Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Jura 250 A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Jura 250 A4 Grün
Exacompta Jura 250 A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25134517
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     339004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
339006E
ab € 15,08*
Sonstiges
Exacompta
339002E
ab € 17,55*
Sonstiges
Exacompta
339005E
ab € 15,07*
Sonstiges
Exacompta
339003E
ab € 15,18*
Sonstiges
Exacompta
339000E
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.