Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BVVS 650-0 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BVVS 650-0 Interkom-System-Zubehör
Siedle BVVS 650-0 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25204492
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BVVS 650-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Produktdetails
Bus-Video-Verteiler symmetrisch mit 2 Ausgängen, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Aufbau einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen.

Technische Daten
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) ø x H:51 x 23
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
BVVU 650-0
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.