Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876707 Herst.-Nr.: BVVU 650-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdetails Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch zum Aus-/Einkoppeln von In-Home: Video Teilnehmern. Schraubklemmen für Bus-Eingang, Bus-Durchgang und Bus-Ausgang.
Technische Daten Schutzart:IP 20 Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) ø x H:51 x 23 Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Siedle | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,40* | € 11,93* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,64* | € 12,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,64* | € 12,28* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,87* | € 12,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,87* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|