Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090230 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090230 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090230 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25216772
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090230
EAN/GTIN:
     4260094731310
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1350 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
13000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.