Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandview GV101020 Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandview GV101020 Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9
Grandview GV101020 Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084051
Hersteller:
     Grandview
Herst.-Nr.:
     GV101020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
106 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1320 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2340 mm
Antriebstyp
Manuell
Design
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.