Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandview GV101037 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandview GV101037 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Grandview GV101037 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084053
Hersteller:
     Grandview
Herst.-Nr.:
     GV101037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1240 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2210 mm
Antriebstyp
Manuell
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.