Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandview GV102044I Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandview GV102044I Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Grandview GV102044I Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084079
Hersteller:
     Grandview
Herst.-Nr.:
     GV102044I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1150 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.