Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandview GV102045I Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandview GV102045I Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9
Grandview GV102045I Projektionsleinwand 2,69 m (106") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084081
Hersteller:
     Grandview
Herst.-Nr.:
     GV102045I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
106 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1320 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2340 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.