Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandview GV102050I Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandview GV102050I Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:10
Grandview GV102050I Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26084082
Hersteller:
     Grandview
Herst.-Nr.:
     GV102050I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1270 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.