Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090552 Projektionsleinwand 2,59 m (102") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090552 Projektionsleinwand 2,59 m (102") 16:10
Celexon 1090552 Projektionsleinwand 2,59 m (102") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26180641
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Serie bietet äußerst hochwertige Motorleinwände für den professionellen Einsatz in Konferenz- und Tagungsräumen und auch für den ambitionierten Heimkinoanwender. Die Leinwände zeichnen sich durch ihre technisch guten und qualitativ hochwertigen Eigenschaften aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme.
Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Serie integriert sich perfekt in moderne Seminar - und Konferenzräume und natürlich auch in das hochwertige Heimkino . Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit sehr guter Planlage, sowie das praktische Deckeneinbausystem runden die wertige Serie ab.

Das sehr hochwertige Leinwandtuch bietet eine sehr gute Planlage. Mit der mattweißen Beschichtung und einem Gain-Faktor von 1,2 wird eine sehr gute Farbreproduktion erreicht. Selbst unter Restlichtbedingungen erscheint das projizierte Bild kontrastreich und bietet ausreichend Tiefe.

Die Deckeneinbau Leinwand lässt sich über den Wandschalter oder eine optional erhältliche Funkfernbedienung stufenlos einstellen und kann neben dem nativen 16:10 Format auch 16:9 und 21:9 darstellen. Die Beamer Leinwand ist für alle aktuellen Projektionssysteme geeignet und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel von 150 Grad.

In einem celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Test hat sich gezeigt: Als Diffusions Leinwand reflektiert sie den auftreffenden Projektor Lichtstrahl gleichmäßig nach allen Seiten hin - es lassen sich keine Ungleichmäßigkeiten oder helle Stellen ausmachen. Beim herauffahren und herunterlassen der Leinwand arbeitet der eingebaute Gaposa - Motor geräuscharm & zuverlässig .
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
102 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2200 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1370 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
259 cm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,47*
€ 1.210,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,62*
€ 1.206,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,68*
€ 1.181,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,18*
€ 1.155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,94*
€ 1.124,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.