Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090550 Projektionsleinwand 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090550 Projektionsleinwand 16:10
Celexon 1090550 Projektionsleinwand 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26199224
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090550
EAN/GTIN:
     4260094732775
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Serie
integriert sich perfekt in moderne Seminar- und Konferenzräume
und natürlich auch in das hochwertige
Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität,
ein hochwertiges Tuch mit sehr guter Planlage, sowie
das praktische Deckeneinbausystem runden die
wertige Serie ab.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1120 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1990 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
16000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,43*
€ 1.050,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,60*
€ 1.031,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,66*
€ 1.008,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,65*
€ 974,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.