Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BAA 650-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BAA 650-0
Siedle BAA 650-0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26241361
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     032255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Produktdetails
Bus-Audio-Auskopplung, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Anschluss reiner Audio-Komponenten an den In-Home-Bus, z. B. BTS, AIB, BTC, BFC, BTLM/BTLE ohne Video, BNS, BSM, BIM etc.

Technische Daten
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) ø x H:51 x 23
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
BVVU 650-0
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.