Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103596 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6103596 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Schwarz, Blau, Rot
Helit H6103596 Abfallbehälter Rechteckig Kunststoff Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26586398
Herst.-Nr.:
     H6103596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
20 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Deckel enthalten
Ja
Kapazität des Eimers
9 l
Korbinhalt 2
9 l
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
348 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 36 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.