Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6105795 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6105795 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6105795 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26772304
Herst.-Nr.:
     H6105795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
35 l
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,31*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 24,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,42*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,91*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.