Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925783 Auto-Glühbirne 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4050300925783 Auto-Glühbirne 2 W
Osram 4050300925783 Auto-Glühbirne 2 W
Artikel-Nr.:
     3517A-66872528
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925783
EAN/GTIN:
     4050300925783
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Leistung
2 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2x4.6d
Eingangsspannung
1 V
Lichtleistung
12 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungslänge
78 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
8.67 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Länge (cm)
2 cm
Gewicht
0.4 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,775*
€ 1,375*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,38*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,875*
€ 1,545*
2 Tage
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lampa
O2827NA02B
ab € 2,14*
Ähnlich
Osram
4008321094094
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925684
ab € 0,29*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4050300925769
ab € 0,305*
Ähnlich
Osram
4052899570894
ab € 2,25*
Ähnlich
Osram
4050300838663
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.