Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19344515 Natriumlampe 260 W E40 30900 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27049865
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19344515
EAN/GTIN:
     8711500193445
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIATechnologie
für eine zuverlässige Außenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
170 g
Leistungen
Lampenleistung
260 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
30900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,04*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 8,06*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 11,87*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,49*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,98*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.