Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20426430 Natriumlampe 71,5 W E27 5900 lm 1900 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20426430 Natriumlampe 71,5 W E27 5900 lm 1900 K
Philips 20426430 Natriumlampe 71,5 W E27 5900 lm 1900 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534007
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20426430
EAN/GTIN:
     8711500204264
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIATechnologie
für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
62 g
Leistungen
Lampenleistung
71.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
5900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
1900 K
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,03*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 11,87*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,63*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.