Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18228915 Natriumlampe 150 W E40 16100 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18228915 Natriumlampe 150 W E40 16100 lm 2000 K
Philips 18228915 Natriumlampe 150 W E40 16100 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050613
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18228915
EAN/GTIN:
     8711500182289
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIATechnologie
für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
156 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
16100 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,03*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 8,10*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,63*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,31*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 7,00*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.