Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39800055 Sammelmappe Karton Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39800055 Sammelmappe Karton Grün A4
Leitz 39800055 Sammelmappe Karton Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267056
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspanner in bunten Farben für die tägliche Ablage von Unterlagen. Schnelle und einfache Lösung zur Ablage und zum Transport von Dokumenten im Büro oder unterwegs. Mit elastischem Gummizug für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts.

- Elastische Gummizüge über Vorderdeckel-Ecken für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts
- Mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel
- Erhältlich in verschiedenen Farben für eine übersichtliche Organisation
- Hochwertiger, stabiler Karton für eine lange Lebensdauer
- Für Format A4
- Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²)
- Hergestellt aus 100% Primärkarton (400 g/m²), FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,97*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,81*
Ähnlich
Soennecken
125001960
ab € 0,47*
Ähnlich
Exacompta
555413E
ab € 0,47*
Ähnlich
Soennecken
1474
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.