Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42918105 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42918105 Drucker-Trommel Original
OKI 42918105 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-278220
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918105
EAN/GTIN:
     5031713026549
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C9850 MFP, C9800 MFP, C9600, C9800, C9650, C9800GA
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2340 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,92*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 335,17*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 334,41*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.