Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Magenta Image Drum 30000sh f C96 9800 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Magenta Image Drum 30000sh f C96 9800 Original
OKI Magenta Image Drum 30000sh f C96 9800 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-278286
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918106
EAN/GTIN:
     5031713026594
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C9850 MFP, C9800 MFP, C9600, C9800, C9650, C9800GA
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2320 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,92*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 335,17*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 334,41*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.