Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer T87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer T87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 4:3
Acer T87-S01MW Projektionsleinwand 2,21 m (87") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28350390
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JBG11.00F
EAN/GTIN:
     4713147892907
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Acer T87-S01MW Rollo Leinwand ist durch den Gainfaktor von 1,0 ideal ausgelegt für den Einsatz in Kombination mit den Acer DLP-Projektoren.
Die Leinwand ist sehr schnell aufgebaut, schnell wieder abbaubar und dank des Tragegriffes mobil und flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
87 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1300 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1740 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
217 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1870 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.