Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-626 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Wago 750-626 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28525166
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-626
EAN/GTIN:
     4045454393977
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 kann auch im Schiffbau bzw. On-/ Offshore-Bereichen (z.B. Arbeitsplattformen, Verladeanlagen) eingesetzt werden. Dies wird durch die Einhaltung der Anforderungen einflussreicher Klassifikationsgesellschaften, wie z.B. Germanischer Lloyd und Lloyds Register, nachgewiesen. Durch den Einsatz dieses Moduls wird der korrekte (zertifizierte) Betrieb sichergestellt. Das Modul filtert die 24V-Systemversorgung und enthält einen Überspannungsschutz. Die High-Isolation-Varianten sind für den Einsatz in Systemen mit Isolationsüberwachung optimiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50.61 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
1.247 MJ
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 149,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 170,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.