Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UIK 35 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UIK 35 BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UIK 35 BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28585244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3006302
EAN/GTIN:
     4017918091477
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
125 A
Kabelstück (AWG)
18 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
55 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,161*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Phoenix Contact
1004241
ab € 3,182*
Zubehör
Phoenix Contact
1004445
ab € 3,421*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1281*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9885*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2669*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8391*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,3657*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.