Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HPE FlexNetwork 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29641711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG941A
EAN/GTIN:
     888182608678
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
hp 48 port poe switch
Die HPE 5130 EI Switch-Serie sorgt für Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Sie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, Hewlett Packard Enterprise IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, praktische feste 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet.

Die 5130 EI Switch-Serie kann mit HPE Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, das eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.

Funktionen

Skalierbare und flexible Access-Layer-Switches
- Die HPE 5130 EI Switch-Serie bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Die Serie 5130 unterstützt Stacking, feste 10-GbE-Anschlüsse, statisches Layer-3-Routing und RIP v1/v2, PoE+, ACLs, IPv6 und Stromsparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet.
- Das Intelligent Resilient Fabric (IRF) virtualisiert bis zu neun physische Switches in einem einzigen logischen Gerät für einfachere, flachere, agilere Netzwerkstrukturen.
- Vier feste 10-GbE-Uplinks (SFP+ und 10GBASE-T) bieten die entsprechende Leistung für bandbreitenintensive Anwendungen.
- Umfasst SDN-Funktionen (Software-Defined Network) mit OpenFlow 1.3-Unterstützung für Zukunftssicherheit in Ihrem Netzwerk.
- Eingeschränkte lebenslange Garantie, keine Softwarelizenzierung erforderlich.

Höhere Servicequalität durch Verwaltung von Datenübertragungen
- Die HPE 5130 EI Switch-Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die den Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen, basierend auf Informationen aus Layer 2 und 3, gruppiert; wendet QoS-Richtlinien, z. B. Festlegen von Prioritätsstufe und Übertragungsgrenzwert, für bestimmte Übertragungen pro Anschluss, pro VLAN oder für den gesamten Switch an.
- Bietet Datenverkehrspriorisierung mit Verhinderung von Überlastungen durch folgende Funktionen: Strict Priority (SP) Queuing, Weighted Round Robin (WRR), Weighted Random Early Detection (WRED) und SP+WRR sowie Datenverkehrsrichtlinien mit Committed Access Rate (CAR) und Leitungsgeschwindigkeit.
- Die Broadcast-Steuerung ermöglicht eine Begrenzung des Datenverkehrvolumens, um eine unerwünschte Belastung des Netzwerks zu reduzieren.

Umfassende Sicherheitssteuerung
- Die HPE 5130 EI Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, einschließlich 802.1X und MAC-Authentifizierung, für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte Anwendungsauthentifizierung. Benutzerbasierte Zugriffssteuerungslisten (ACLs) bieten Sicherheit und Zugriffssteuerung anhand der Identität.
- ACLs ermöglichen die IP-Datenverkehrsfilterung von Layer 2 bis Layer 4; unterstützt globale ACLs, VLAN-ACLs, Anschluss-ACLs und IPv6-ACLs.
- Sicherheit durch die Verschlüsselung von Zugriffsmethoden (CLI, GUI oder MIB) durch SSHv2, SSL und/oder SNMPv3 sowie andere Funktionen, z. B. DHCP-Schutz, IP Source Guard, dynamischer ARP-Schutz und RADIUS/HWTACAS.

Zentrale Ansicht des Netzwerks
- Die HPE 5130 El Switch-Serie lässt sich nahtlos in das HPE Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
- RMON und sFlow bieten erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
9
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
7000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16384 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Durchgang
130.9 Mpps
Wartezeit (10 Gbps)
1.5 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.431,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.782,78*
€ 6.881,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.723,08*
€ 6.810,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.553,48*
€ 6.608,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.473,66*
€ 6.513,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.431,42*
€ 6.463,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,21*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 218,85*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 119,45*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 304,76*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,33*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 40,98*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 44,90*
Zubehör
HP
QK733A
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.